曜日別特売
MHF2-12D1-M9BW-X5 MHF2 - 薄形エアチャック SMC 68077425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2 - 薄形エアチャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X5) パッキン類フッ素ゴム注文コード68077425品番MHF2-12D1-M9BW-X5
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ボディオプション(-) 軸方向配管形仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X5) パッキン類フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする