曜日別特売
Y-6H STANDARD PRO レジ袋 白 日本サニパック 68077785

STANDARD PRO レジ袋 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10冊×100枚)
内容量1ケース(10冊×100枚)注文コード68077785品番Y-6H
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

東西サイズ両表記(西日本/東日本)

仕様●サイズ:260/400×480×0.018mm●色:白●入数:100枚×10冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393518069アズワン品番65-8127-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする