曜日別特売
MHF2-12D1-M9BVL-X83C2 MHF2-X83 - 薄形エアチャック/フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付 SMC 68079875

MHF2-X83 - 薄形エアチャック/フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストローク調整側:(C) 閉側調整、ストローク調整幅:(2) ロングアジャスタ注文コード68079875品番MHF2-12D1-M9BVL-X83C2
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ボディオプション(-) 軸方向配管形仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストローク調整側:(C) 閉側調整、ストローク調整幅:(2) ロングアジャスタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする