曜日別特売
LKEH-102FVPUL-R+V0212 積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 68080979

積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1台注文コード68080979品番LKEH-102FVPUL-R+V0212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カラー:赤、黄、緑、青、白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ
ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット
保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
注意事項
本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。

段数1適合規格UL認証モデル定格電圧(V)DC24入力方式PNP配線対応(点滅なし)音色音声
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする