PMD-065SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMD-065SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081212
PMD-065SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081212
PMD-065SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081212
PMD-065SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081212
PMD-065SDS マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ) 68081212

マルチダイヤコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個全長(mm)291材質刃先:ダイヤモンド溶着注文コード68081212品番PMD-065SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。

用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ有効長(mm)130全長(mm)291材質刃先:ダイヤモンド溶着刃先(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする