曜日別特売
LR10-2M2WJBW-BR 積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 68082151

積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台青・赤注文コード68082151品番LR10-2M2WJBW-BR
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン
積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。
IP66/69K対応、過酷な環境でも安心
積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。
保護等級記号
IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)
IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。
IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。
ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意
ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。
標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。

青・赤取付直取付け・キャブタイヤコード段数2定格電圧(V)AC100~240ブザーあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする