PDI-100SR ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083653

PDI-100SR ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083653
PDI-100SR ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083653
PDI-100SR ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083653
PDI-100SR ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083653
PDI-100SR ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083653

ダイヤモンドコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個全長(mm)285注文コード68083653品番PDI-100SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,400

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。

用途
鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
有効長(mm)150全長(mm)285材質刃先:ダイヤモンド刃先(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする