商品レビューを投稿する内容量1個全長(mm)285注文コード68083775品番PDI-060SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。