PDI-045C ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083845

PDI-045C ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083845
PDI-045C ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083845
PDI-045C ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083845
PDI-045C ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083845
PDI-045C ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ) 68083845

ダイヤモンドコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)180注文コード68083845品番PDI-045C
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能!
●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。
●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。

用途
鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
有効長(mm)150全長(mm)180トラスコ品番733-1762材質刃先:ダイヤモンド刃先(mm)45アズワン品番65-2068-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする