PCD18 ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD18 ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084231
PCD18 ALCコア BOSCH(ボッシュ) 68084231

ALCコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)250注文コード68084231品番PCD18
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。

用途ALC板の穴あけ全長(mm)250トラスコ品番499-8383材質刃:超硬チップ刃先(mm)10アズワン品番65-2067-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする