MHK2-16C-M9BV MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ) SMC 68085353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(C) 単動形(常時閉)チューブ内径(Φmm)16仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68085353品番MHK2-16C-M9BV
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式(C) 単動形(常時閉)チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする