曜日別特売
MHL2-16D1-M9BWVM MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC 68086236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68086236品番MHL2-16D1-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする