308522 SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(旧:日立工機) 68086323

SV13YB用サンディングペーパーA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1個(5枚)注文コード68086323品番308522
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
粒度320トラスコ品番792-5484寸法(mm)125質量(g)34外径(Φmm)125
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086296
2018-11-28
用途: 塗装作業時
その他業種

塗装作業時、下地調整に使っています。しっかりした作りで安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする