曜日別特売
MHL2-25D1-M9BVZ MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC 68086437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68086437品番MHL2-25D1-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥56,760販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじ仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする