曜日別特売
MHL2-32D-M9NALS MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC 68086629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68086629品番MHL2-32D-M9NALS
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする