曜日別特売
MHL2-10D1Z-M9BW-X28 MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC 68086927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X28) 閉幅調整用アジャストボルト付注文コード68086927品番MHL2-10D1Z-M9BW-X28
参考基準価格(税別)¥42,520販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X28) 閉幅調整用アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする