曜日別特売
MHL2-10D2Z-M9BVM-X28 MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC 68087137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X28) 閉幅調整用アジャストボルト付注文コード68087137品番MHL2-10D2Z-M9BVM-X28
参考基準価格(税別)¥43,670販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X28) 閉幅調整用アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする