サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68091715
品番
TNMG270612QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。
仕様
●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):26.2963●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7004
アズワン品番
65-8259-51