サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68091724
品番
TNMG270616HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):27●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7071
アズワン品番
65-8259-54