POLE22-0350AT+O0108 ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 68091820

ポール POLE22-T

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1台注文コード68091820品番POLE22-0350AT+O0108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)
対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。
※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。

付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.18シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする