MHM-16D-M9BV MHM - マグネットグリッパ SMC 68092414

MHM - マグネットグリッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BV 汎用形注文コード68092414品番MHM-16D-M9BV
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能

仕様オートスイッチ:M9BV 汎用形作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-)0.5ボディ形式(-)基本形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする