曜日別特売
MHS3-125TND-M9BW MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMC 68094198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)125仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68094198品番MHS3-125TND-M9BW
参考基準価格(税別)¥141,570販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)125仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする