80230-AT012 ハイパーマックス  IV GT サスペンションキット HKS 68095012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV GT サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード68095012品番80230-AT012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000

ストリートでの快適性やスタイリッシュ性を追求した商品になりますが、走りの性能も充分備えています。普段の足がメインで、疲れない様出来るだけ快適に、同乗者への気遣いはしたくない、ギャップに気遣いはしたくない方やローダウンを追及される方にお薦めのサスペンションキットです。

用途
自動車用サスペンション
仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=49(5)/R=49(5)、【スプリング自由長F/R mm】220(Barrel)/200(Barrel)、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:481/147 R:284/177、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-47(0 - -68) R:-34(0 - -56)型式AZK10備考リア形状別体メーカートヨタエンジン形式2AZ-FXE(2AZ-2JM)年式09/12-車種SAI
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする