曜日別特売
80230-AT003 ハイパーマックス  IV GT サスペンションキット HKS 68095082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV GT サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード68095082品番80230-AT003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000

ストリートでの快適性やスタイリッシュ性を追求した商品になりますが、走りの性能も充分備えています。普段の足がメインで、疲れない様出来るだけ快適に、同乗者への気遣いはしたくない、ギャップに気遣いはしたくない方やローダウンを追及される方にお薦めのサスペンションキットです。

用途
自動車用サスペンション
仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=69(7)/R= 59(6)、【スプリング自由長F/R mm】200/250、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:853/226 R:745/196、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-17(0 - -67) R:-24(0 - -125)型式GRS214備考車高データはGRS214向けの推奨値です。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態での値です。メーカートヨタエンジン形式2GR-FSE年式12/12-車種クラウン アスリート
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする