※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
ダストカバー:(-) なし、ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68095799
品番
MHSH3-32DB-M9BAZ
参考基準価格(税別)
¥67,870
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダストカバー:(-) なし、ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
センタプッシャ
(B) バネ式