MHSH3-50D-M9BAM MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMC 68095984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50仕様ダストカバー:(-) なし、ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68095984品番MHSH3-50D-M9BAM
参考基準価格(税別)¥70,730販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様ダストカバー:(-) なし、ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付センタプッシャ(-) センタプッシャなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする