※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
仕様
オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード
68096998
品番
MHSL3-100D-M9PL
参考基準価格(税別)
¥113,580
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し