曜日別特売
MHSL3-50D-M9NWV MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMC 68097217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード68097217品番MHSL3-50D-M9NWV
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ポートねじの種類(-) Mねじチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする