曜日別特売
11-MHZ2-10D-M9NW MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC 68098224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形シリンダ内径(Φmm)10仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68098224品番11-MHZ2-10D-M9NW
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ボディオプション-リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動形フィンガオプション(-) 基本形仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする