※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式(D) 複動形シリンダ内径(Φmm)20仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68098398品番11-MHZ2-20D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品は作動方式・シリンダ内径・仕様など390種類から選べます他の種類を見る