曜日別特売
70025-AT001 GT Suction HKS 68100235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT Suction

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード68100235品番70025-AT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,000

サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。

用途自動車用インテークサクション種別DBA-形状GT Suction型式ZN6備考-メーカートヨタ本体寸法Φ200-80/Redエンジン形式FA20年式12/04-16/07車種86
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6810023570025-AT0016810024470025-AT00170025-AT001 GT Suction HKS 68100244GT SuctionHKS1セット
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする