※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
レーシングサクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
NCP31
注文コード
68100533
品番
70020-AT105
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途
自動車用インテークサクション
メーカー
トヨタ
車種
bB
種別
GH-, TA-, UA-, CBA-
型式
NCP31
エンジン形式
1NZ-FE
年式
00/02-05/12
形状
Racing Suction
本体寸法
Φ150-70/Red
備考
1.5L FF用
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません