曜日別特売
70020-AT113 レーシングサクション HKS 68100768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーシングサクション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット型式ZRR70W, ZRR75W, ZRR70G, ZRR75G注文コード68100768品番70020-AT113
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。

用途自動車用インテークサクションメーカートヨタ車種ヴォクシー種別DBA-型式ZRR70W, ZRR75W, ZRR70G, ZRR75Gエンジン形式3ZR-FAE,3ZR-FE年式07/06-13/12形状Racing Suction本体寸法Φ200-80/Red備考-
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする