※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
仕様
ダストカバーの種類:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68102187
品番
MHZJ2-10CS-M9BL
参考基準価格(税別)
¥32,270
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・仕様
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
10
ボディオプション
(-) 基本形
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
ダストカバーの種類:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し