※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式(D) 複動形シリンダ内径(Φmm)16仕様ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68102406品番MHZJ2-16D-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥34,210販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は作動方式・シリンダ内径・仕様など82種類から選べます他の種類を見る