曜日別特売
MHZJ2-16SKS-M9BW MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 SMC 68102476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)16仕様ダストカバーの種類:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68102476品番MHZJ2-16SKS-M9BW
参考基準価格(税別)¥32,650販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)16ボディオプション(K) エンドボスタイプ 軸方向配管形-Φ4ワンタッチ管継手付作動方式(S) 単動形(常時開)リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様ダストカバーの種類:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする