曜日別特売
MHZJ2-20C-M9BVL MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 SMC 68102485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(C) 単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)20仕様ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68102485品番MHZJ2-20C-M9BVL
参考基準価格(税別)¥36,410販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)20ボディオプション(-) 基本形作動方式(C) 単動形(常時閉)リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする