曜日別特売
MHZL2-10C2-M9BWVL MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク SMC 68103018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(C) 単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68103018品番MHZL2-10C2-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)10ボディオプション(-) 基本形作動方式(C) 単動形(常時閉)フィンガオプション(2) 開閉方向通し穴方式仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする