※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
シリンダ内径(Φmm)
10
仕様
オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
68103027
品番
MHZL2-10C2-M9NW
参考基準価格(税別)
¥28,820
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・仕様
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
10
ボディオプション
(-) 基本形
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
フィンガオプション
(2) 開閉方向通し穴方式
仕様
オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し