曜日別特売
MHZL2-10D-M9BAV MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク SMC 68103219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形シリンダ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68103219品番MHZL2-10D-M9BAV
参考基準価格(税別)¥31,130販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)10ボディオプション(-) 基本形作動方式(D) 複動形フィンガオプション(-) 基本形仕様オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする