仕様【CT機能】内蔵、【設定通信ユニット】なし、【速断ヒューズ】なし寸法(mm)100×325×190質量(kg)約5使用温度範囲(℃)-10~55制御方式位相制御・フィードバックなし/分周制電源電圧400V AC(380V / 400V / 440V)内容【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと