曜日別特売
MHZL2-20S1-M9B MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク SMC 68104409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動形(常時開)仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68104409品番MHZL2-20S1-M9B
参考基準価格(税別)¥32,010販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)20ボディオプション(-) 基本形作動方式(S) 単動形(常時開)フィンガオプション(1) 側面タップ取付方式仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする