TAKEX(タケナカエンジニアリング)
屋外用ハウジング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68104986
品番
HO-150S
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用ハウジング防雨構造
用途
監視、防犯、状況把握用途
使用場所
屋外
防水性
EC規格IPX4
仕様
カメラ台ネジ部スライド可能
材質
アルミ(ADC-12、A6063)
質量(g)
約2400
材質(塗装)
アイボリー塗装(参考マンセル値7.5Y9/1)