曜日別特売
MIS12-20DS-M9BWM MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMC 68105197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ネジ注文コード68105197品番MIS12-20DS-M9BWM
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M ネジストロークアジャスタ(-) なしスクレーパ(S) 有フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)仕様オートスイッチの種類:M9BW、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする