曜日別特売
MIS12-30D1-M9BL-X5 MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMC 68105233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ネジ注文コード68105233品番MIS12-30D1-M9BL-X5
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M ネジストロークアジャスタ(-) なしスクレーパ(-) なしフィンガオプション(1) 上下面タップ仕様オートスイッチの種類:M9B、オーダーメイド仕様:(-X5) パッキン類フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする