DSP-1N プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック 68108488

DSP-1N プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック 68108488
DSP-1N プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック 68108488
DSP-1N プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック 68108488
DSP-1N プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック 68108488
DSP-1N プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック 68108488

プラペール 黒 DSP-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個注文コード68108488品番DSP-1N
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。
器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。
開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。
テーパータイプで在庫スペースを確保できます。
オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。

仕様●色調:黒色●サイズ:最大外径Φ135×高さ125mm●材質:PP●容量:1.1Lアズワン品番65-8639-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする