曜日別特売
015-45580T 三角フラスコ 茶 015シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68109590

三角フラスコ 茶 015シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-8668-53
内容量1個注文コード68109590品番015-45580T
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●色:茶●容量mL:5000●摺部:45/50●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:015-45580T種別三角フラスコアズワン品番65-8668-53
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする