MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル用釘打機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68110814
品番
TA-35A/422J
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。
22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。
ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途
内装、家具木工
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34~0.68[3.5~7]
ステープル幅(mm)
肩幅:4
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22
質量(kg)
1.2
使用ホース内径(Φmm)
7以上
ステープル装填数
100本(1連)
高さH×幅W×長さL(mm)
165×52×230