DYPR-11M ダイナスティプロ マジック ドンケル 68113246

ダイナスティプロ マジック

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.0
ホワイト
内容量1足注文コード68113246品番DYPR-11M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。
仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。
勿論JSAA認定A種合格。
傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。
JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。
衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。
耐滑区分3のアウトソール。
従来比約2.5倍の耐摩耗性能。

サイズ(cm)25.0ホワイト形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68113422
2021-03-30
用途: ドライバー
運輸・通信業

この靴は靴先の耐久性は多分No.1とおもいます。
ガッツリ蹴っても丈夫です。
カゴテナロックや解除でおそらく数千回は靴先を使ってますが裂けたりする事もなく最高です。
底も減りづらいです。
ただクッションが硬いかなぁという印象ですね。

対象商品 : 68113386
2020-04-09
用途: 作業時に 履いてます。
有限会社 八島鋼材製造業

軽くて、丈夫です。何年も、愛用しています。モノタロウさんのは、安く感じます。お得感 ありです。

1が参考にしています
対象商品 : 68113413
2018-09-15
用途: 作業靴

今までで一番気に入りました。幅広ではきやすい、硬くない、メッシュ部分が無いので溶接火花も大丈夫、めちゃくちゃ軽いわけでもないですが、靴底がすごく丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 68113395
2019-12-05
用途: 日常の工場勤務
株式会社大蔵製作所

ディアドラブランドの安全靴を製造するドンケル社の製品とのことで期待しましたが、非常に残念な製品でした。
インソールに独特の形状があり固すぎる上に、靴の形状が甲高過ぎて、靴の中で足が遊んでしまいます。
又、固定ベルトの造りも雑な形状かつ、希望する位置で固定出来ず、緩いか締めすぎとなります。
日常買い求めるサイズよりも小さめな物を選んだにも拘わらず、長さ・幅とも大きすぎ、市販のインソールを入れて履いても、全くフィット感がありません。
特別な作業などで、短時間のみ着用されるのであれば、頑丈そうな造りのため長持ちしそうですが、日常の着用はお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする