ダイナスティプロ ひも

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68113596 品番 DYPR-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。
仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。
勿論JSAA認定A種合格。
傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。
JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。
衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。
耐滑区分3のアウトソール。
従来比約2.5倍の耐摩耗性能。

サイズ(cm)30.0 足幅3E ブラック 機能踵衝撃吸収、耐滑 形状ローカット 規格JSAA認定A種合格 材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ 材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム 標準質量(g/片足)366(26.0) 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68113675
2022-12-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

数回リピしてます。
履き心地も良く1足で約1年履けてます。
コスパも良く良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68113544
2022-10-24
用途:
現場作業の際

履き心地は悪くないですが、とにかく付属の紐が短く、結ぶのがギリギリです。別に購入して使っています。

対象商品:
68113648
2022-07-05
用途:
自治会の資源回収
ken-oneworks-studio 様

赤と黒を購入。普通のシューズを使用していた方に購入しました。軽く履き心地も良いし多少安全面も保てると喜んでいました。

対象商品:
68113578
2022-01-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入しました。とにかく履きやすい。自分の足にジャストフィットしている気がします。幅も丁度よい。疲れません。仕事靴で毎日履く物なので、リーズナブルでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
68113867
2020-10-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

横幅もあり履きやすく、長時間履いていても足が痛くならないです。
リピート買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
68113745
2018-02-03
用途:
バイク配達
製造業

30cmのサイズがあってうれしい。デザイン良し、先端の強度も抜群です。さらに安全靴なのに軽いのはビックリしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする